Motion
RFD ON 330DAL10D1.0/L24

HYDAC CORP
RFD ON 330DAL10D1.0/L24

Filtro de línea de retorno dúplex - Serie RFD, tamaño 330 , flujo máx. de 87 gpm, máx. de 360 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03764647
No. Fabricante RFD ON 330DAL10D1.0/L24
Precio5,192.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RFD ON 330DAL10D1.0/L24

Filtro de línea de retorno dúplex - Serie RFD, tamaño 330 , flujo máx. de 87 gpm, máx. de 360 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03764647
No. Fabricante RFD ON 330DAL10D1.0/L24
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
Precio5,192.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    330

Detalles

  • Material del filtro
    Optimicron
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    87 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RFD
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFD ON 330DAL10D1.0/L24

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"