Motion
DRV-16-01.X/12-S

HYDAC CORP
DRV-16-01.X/12-S

02064274 Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en línea, 5000 psi, 48 gpm, +212 °F, SAE 12 (1-1/16–12 UN), acero al carbono chapado en zinc
Artículo MI #03764686
No. Fabricante DRV-16-01.X/12-S
Precio178.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
DRV-16-01.X/12-S

02064274 Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en línea, 5000 psi, 48 gpm, +212 °F, SAE 12 (1-1/16–12 UN), acero al carbono chapado en zinc
Artículo MI #03764686
No. Fabricante DRV-16-01.X/12-S
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
Precio178.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.19 pulg.
  • Longitud total
    3.46 pulg.
  • Ancho general
    1.77 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de montaje en panel
  • Acción
    Actuación directa
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Cinc chapado en acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Con válvula de retención de flujo inverso
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión de agrietamiento
    7 psi
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/ic063685/Downloads/E5119_DV-DRV-06-16.pdf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Caudal máximo
    48 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-16-01.X/12-S
  • Para regular la velocidad de las cargas
  • Para el ajuste y cierre finos del flujo
  • Para amortiguación relacionada con el sistema en circuitos hidráulicos
  • Para liberar la presión de los sistemas acumuladores
  • Como drenaje de emergencia para bajar una carga
  • Husillo patentado asegurado antes de aflojarlo por completo
  • Un tornillo de fijación Allen bloquea el ajuste del mando
  • La selección de nueve tamaños garantiza la mejor adaptabilidad posible al sistema
  • Componentes de válvula endurecidos y de conexión a tierra para garantizar un desgaste mínimo y una vida útil prolongada
  • Versión opcional niquelado disponible (hasta el tamaño 12)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"