Motion
008207AS

Regal
008207AS

Macho de roscar Regal Premium con punta en espiral, serie 112 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca n.o 8 – 32 , UNC
Artículo MI #03764908
No. Fabricante 008207AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
008207AS

Macho de roscar Regal Premium con punta en espiral, serie 112 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca n.o 8 – 32 , UNC
Artículo MI #03764908
No. Fabricante 008207AS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.168 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    112
  • Rosca Límite/ajuste  
    H7
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
008207AS 8-32 H7 PASADOR DE TAPÓN DE CLAVIJA SP

También puede gustarle