Motion
P4B056-ISAF-1000R HYD

Dodge
P4B056-ISAF-1000R HYD

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 10 pulg., orificio, hierro dúctil
Artículo MI #03764920
No. Fabricante P4B056-ISAF-1000R HYD
Precio35,246.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B056-ISAF-1000R HYD

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 10 pulg., orificio, hierro dúctil
Artículo MI #03764920
No. Fabricante P4B056-ISAF-1000R HYD

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35,246.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    9.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    10 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    SAF
  • Diámetro del eje
    10.0000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    345000 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    072002
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Tipo de sello
    Auxiliar
  • Tipo de sellado
    Auxiliar
  • Sensor listo
  • Serie
    23056
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    670000 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476318475

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B056-ISAF-1000R-HYD 072002