Motion
HRL 2 A 14 AL UNC 02064739

HYDAC
HRL 2 A 14 AL UNC 02064739

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 0.55 in de calibre, Mitades de aluminio, 14 mm tubo
Artículo MI #03764985
No. Fabricante HRL 2 A 14 AL UNC 02064739
Precio14.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 2 A 14 AL UNC 02064739

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 0.55 in de calibre, Mitades de aluminio, 14 mm tubo
Artículo MI #03764985
No. Fabricante HRL 2 A 14 AL UNC 02064739
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
Precio14.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.55 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    1.53 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 14 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02064739
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 2 A 14 AL UNC

También puede gustarle