Motion
HRL 3 A 19 AL UNC CLAMP 02064741

HYDAC
HRL 3 A 19 AL UNC CLAMP 02064741

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa de soldadura, 0.75 in de calibre, Mitades de aluminio, 3/4 in de tubo/19 mm de tubo
Artículo MI #03764987
No. Fabricante HRL 3 A 19 AL UNC CLAMP 02064741
Price$14.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 3 A 19 AL UNC CLAMP 02064741

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa de soldadura, 0.75 in de calibre, Mitades de aluminio, 3/4 in de tubo/19 mm de tubo
Artículo MI #03764987
No. Fabricante HRL 3 A 19 AL UNC CLAMP 02064741
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
Price$14.97/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.75 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 19 mm, tubo de 3/4 pulg.

Details

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02064741
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 3 A 19 AL UNC

You May Also Like