Motion
RF ON 660VN10B1.1/16B6

HYDAC CORP
RF ON 660VN10B1.1/16B6

Filtro de línea de retorno de baja presión - Serie RF, tamaño 660 , caudal máx. de 174 gpm, presión máx. de 101.5 psi, presión de fisura de derivación de 87 psi
Artículo MI #03765018
No. Fabricante RF ON 660VN10B1.1/16B6
Precio2,392.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RF ON 660VN10B1.1/16B6

Filtro de línea de retorno de baja presión - Serie RF, tamaño 660 , caudal máx. de 174 gpm, presión máx. de 101.5 psi, presión de fisura de derivación de 87 psi
Artículo MI #03765018
No. Fabricante RF ON 660VN10B1.1/16B6
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
Precio2,392.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    660

Detalles

  • Material del filtro
    Optimicron
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    174 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    101.5 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RF
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RF ON 660VN10B1.1/16B6

También puede gustarle