Motion
4.01.18 S 20 P

HYDAC CORP
4.01.18 S 20 P

Elemento de filtro de aspiración hidráulica: aspiración, cartucho, papel, 20 micras
Artículo MI #03765058
No. Fabricante 4.01.18 S 20 P
Price$352.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
4.01.18 S 20 P

Elemento de filtro de aspiración hidráulica: aspiración, cartucho, papel, 20 micras
Artículo MI #03765058
No. Fabricante 4.01.18 S 20 P
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
Su precio$352.77/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    3.7 pulg. | 93.7 mm
  • Longitud total
    18 pulg.

Details

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Aspiración
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Papel
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 6400

Descripción general

Descripción del fabricante
4.01.18 S 20 P
  • Medios de poliéster: el revestimiento de plástico elimina la hinchazón
  • Clasificación de contracción - 145 psid
  • Filtración de la superficie
  • Desechable
  • Mayor retención de contaminación que la celulosa
  • Resistencia de flujo bajo = bajo ΔP/Q
  • Medios compatibles con malla de alambre

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good