Motion
DRVP-12-01.X-M

HYDAC CORP
DRVP-12-01.X-M

Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en colector, 5000 psi, 24 gpm, +212 °F, montaje en colector, acero al carbono
Artículo MI #03765071
No. Fabricante DRVP-12-01.X-M
Precio385.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
DRVP-12-01.X-M

Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en colector, 5000 psi, 24 gpm, +212 °F, montaje en colector, acero al carbono
Artículo MI #03765071
No. Fabricante DRVP-12-01.X-M
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
Precio385.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.17 pulg.
  • Longitud total
    3.33 pulg.
  • Ancho general
    2.26 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Montaje en colector

Detalles

  • Acción
    Actuación directa
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Con válvula de retención de flujo inverso
  • Presión de agrietamiento
    7 psi
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Caudal máximo
    24 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Kit de juntas
    555092
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
DRVP-12-01.X-M
  • Para regular la velocidad de las cargas
  • Para el ajuste y cierre finos del flujo
  • Para amortiguación relacionada con el sistema en circuitos hidráulicos
  • Para liberar la presión de los sistemas acumuladores
  • Como drenaje de emergencia para bajar una carga
  • Husillo patentado asegurado antes de aflojarlo por completo
  • Un tornillo de fijación Allen bloquea el ajuste del mando
  • La selección de nueve tamaños garantiza la mejor adaptabilidad posible al sistema
  • Componentes de válvula endurecidos y de conexión a tierra para garantizar un desgaste mínimo y una vida útil prolongada
  • Versión opcional niquelado disponible (hasta el tamaño 12)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"