Motion
HRES 5 A 73 PP UNC 02065056

HYDAC CORP
HRES 5 A 73 PP UNC 02065056

Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Módulo de apilamiento, 2.87 in de calibre, Mitades de polipropileno, 2-1/2 in de tubo/73 mm de tubo
Artículo MI #03765093
No. Fabricante HRES 5 A 73 PP UNC 02065056
Precio117.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRES 5 A 73 PP UNC 02065056

Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Módulo de apilamiento, 2.87 in de calibre, Mitades de polipropileno, 2-1/2 in de tubo/73 mm de tubo
Artículo MI #03765093
No. Fabricante HRES 5 A 73 PP UNC 02065056
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
Precio117.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.87 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    2-1/2 pulg. tubo, 73 mm tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, inserto de elastómero, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados con inserto de caucho
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Para servicios pesados, Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de caucho, Abrazadera de tubo - Para servicios pesados, Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de caucho
  • Número de catálogo del fabricante
    02065056
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 5 A 73 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"