Motion
DVP-16-01.X/S-M

HYDAC CORP
DVP-16-01.X/S-M

Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en colector, 5000 psi, 48 gpm, +212 °F, montaje en colector, acero al carbono
Artículo MI #03765108
No. Fabricante DVP-16-01.X/S-M
Precio435.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
DVP-16-01.X/S-M

Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en colector, 5000 psi, 48 gpm, +212 °F, montaje en colector, acero al carbono
Artículo MI #03765108
No. Fabricante DVP-16-01.X/S-M
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
Precio435.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.45 pulg.
  • Longitud total
    3.68 pulg.
  • Ancho general
    2.76 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Montaje en colector

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de montaje en panel
  • Acción
    Actuación directa
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Sin
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Caudal máximo
    48 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Kit de juntas
    555093
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
DVP-16-01.X/S-M
  • Tamaño 16 y bajo cuerpo galvanizado
  • Sellos de FPM (fluoroelastómero)
  • Husillo de control ranurado para ajustes de flujo precisos y lineales
  • Diseño exclusivo de husillo de seguridad
  • Husillo con código de color para un control preciso del flujo
  • Almohadillas guiadas para un funcionamiento sin vibraciones más suave

También puede gustarle