Motion
KHP-20-1114-11X

HYDAC CORP
KHP-20-1114-11X

Válvula de bola montada en colector 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 5000 psi máx., Puerto montado en colector, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #03765283
No. Fabricante KHP-20-1114-11X
Precio303.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHP-20-1114-11X

Válvula de bola montada en colector 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 5000 psi máx., Puerto montado en colector, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #03765283
No. Fabricante KHP-20-1114-11X
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
Precio303.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    131 mm
  • Longitud total
    127 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Tamaño del puerto
    Montaje en colector

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Aluminio (rojo anodizado)
  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02065669
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en colector
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Tipos de productos
    Válvula de bola de alta presión
  • Serie
    KHP
  • Material de la bola del husillo
    Acero al carbono
  • Material del sello de bola del husillo
    POM
  • Rango de temperatura
    14 a 176 °F
  • Tipo
    Válvula de bola de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
KHP-20-1114-11X-A
  • Tallas 3/8” - 2”
  • Carcasa de acero al carbono
  • Sellos de bola: poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Presión de funcionamiento: hasta 5000 psi dependiendo de los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle