Motion
HRES 4 D 33.7 PP UNC 02065676

HYDAC CORP
HRES 4 D 33.7 PP UNC 02065676

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - 1.33 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1 in de tubo
Artículo MI #03765284
No. Fabricante HRES 4 D 33.7 PP UNC 02065676
Precio115.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRES 4 D 33.7 PP UNC 02065676

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - 1.33 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1 in de tubo
Artículo MI #03765284
No. Fabricante HRES 4 D 33.7 PP UNC 02065676
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
Precio115.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.33 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Para servicios pesados, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de caucho
  • Número de catálogo del fabricante
    02065676
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 4 D 33.7 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"