Motion
RVP-20-01.X-25

HYDAC CORP
RVP-20-01.X-25

RVP-20-01.X-25 Válvula de retención hidráulica - Montaje en colector, Presión de agrietamiento de 25 psi, Caudal máx. de 150 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 5000 psi, Tamaño de puerto montado en colector, Sellos de FPM/fluoroelastómero
Artículo MI #03765321
No. Fabricante RVP-20-01.X-25
Precio610.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RVP-20-01.X-25

RVP-20-01.X-25 Válvula de retención hidráulica - Montaje en colector, Presión de agrietamiento de 25 psi, Caudal máx. de 150 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 5000 psi, Tamaño de puerto montado en colector, Sellos de FPM/fluoroelastómero
Artículo MI #03765321
No. Fabricante RVP-20-01.X-25
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
Precio610.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.24 pulg.
  • Ancho general
    3.01 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    Montaje en colector

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono fosfato
  • Presión de agrietamiento
    25 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Kit de juntas
    555094
  • Material del sello
    FPM/fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
RVP-20-01.X- 25
  • Presión de funcionamiento de 5,000 PSI
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE y montaje del colector
  • Caudales de hasta 150 gpm
  • Carcasa de acero al carbono
  • Juntas tóricas Fluoromaster
  • Diseño de sello de metal a metal para vástago
  • Almohadilla de acero endurecido y molido
  • Tres presiones de fisuración: 7 psi (estándar), 25 psi y 65 psi (opcional)
  • Rango de temperatura: -4°F a 212°F a presión máxima
  • Sellos Viton
  • Estilo de válvula: directo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"