Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del filtro0180
- Tamaño del puertoBrida SAE 1-1/2 NPT, 2 (código 61)
Details
- Detalles adicionalesFlujo paralelo a través de dos elementos de longitud estándar montados uno al lado del otro.
- Calificación beta≥200
- Omisión44 psid
- Tipo de indicador de obstrucciónManómetro visual
- Contraer calificación80 psid
- Tipo de elementoEnroscable (dúplex)
- Material del filtroFibra de vidrio
- Material de membrana de medios filtrantesBetamicron®
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo60 gpm
- Presión máxima de funcionamiento60 psi
- Clasificación de micras3 micras
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieMFDS
- Tipo de usoDesechable: un solo uso
Descripción general
Descripción del fabricante
MFDSBN180AULF3E1.0/16-3B3
- Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
- Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
- Cambio de elementos rápido y fácil
- Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
- Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
- Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
- Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature