Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal32.0
- Longitud total51.5
- Profundidad de la rosca15.5
- Tamaño de la rosca 23/4-14
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
- Rosca del extremo 11-1/16-12 UN, G - 3/4-14
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
- Rosca del extremo 21-1/16-12 UN, G - 3/4-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7002_BS
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación