Motion
UK210+HE2310

AMI BEARINGS INC
UK210+HE2310

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 1-3/4 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03765718
No. Fabricante UK210+HE2310
Price$146.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UK210+HE2310

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 1-3/4 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03765718
No. Fabricante UK210+HE2310
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
Su precio$146.49/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/4 pulg.
  • Inner Ring Width  
    2.1650 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.9060 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    1.2188 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK200+HE2000
  • UPC_NO
    0808250126750

Descripción general

Descripción del fabricante
UK210+HE2310 1-3/4 MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo