Motion
UK213+HS2313

AMI BEARINGS INC
UK213+HS2313

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 2-3/8 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03765722
No. Fabricante UK213+HS2313
Price$360.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UK213+HS2313

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 2-3/8 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03765722
No. Fabricante UK213+HS2313
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
Price$360.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-3/8 pulg.
  • Inner Ring Width  
    2.5590 pulg.
  • Outer Ring Width  
    1.0630 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.7244 pulg.
  • Ancho general
    1.4960 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK200+HS2000
  • UPC_NO
    0808250204472

Descripción general

Descripción del fabricante
UK213+HS2313 2-3/8 MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo