Motion
BLCTE207-23

AMI BEARINGS INC
BLCTE207-23

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro maleable, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03765789
No. Fabricante BLCTE207-23
Precio123.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
BLCTE207-23

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro maleable, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03765789
No. Fabricante BLCTE207-23
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
Precio123.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.9688 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B7-23
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BLCTE200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250118120

Descripción general

Descripción del fabricante
BLCTE207-23 1-7/16 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"