Motion
UCFT202PFS

AMI Bearings
UCFT202PFS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sin contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03765832
No. Fabricante UCFT202PFS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFT202PFS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sin contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03765832
No. Fabricante UCFT202PFS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    76.20 mm
  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    98.4 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC202FS
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCFT200PFS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250324774

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFT202FS 15MM FLG 2-BOLT
  • SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
  • Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo