Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.5469 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro7.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUG307-23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUGFL300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250221189