Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud10.2500 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro12.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUG315-47
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUGFL300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250274727
Descripción general
Descripción del fabricante
UGFL315-47 2-15/16 2-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad