Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud157.20 mm
- Agujero Diámetro40 mm
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro189 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUKX09+H2309
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieUKFLX00+H2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250196753