Motion
MUCFT201-8TC

AMI Bearings
MUCFT201-8TC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1/2 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección Teflon, Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03765885
No. Fabricante MUCFT201-8TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCFT201-8TC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1/2 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección Teflon, Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03765885
No. Fabricante MUCFT201-8TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Acabado/revestimiento
    Revestimiento de teflón
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección Teflon
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC201-8
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCFT200TC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250186655

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFT201-8TC 1/2 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo