Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud8.5000 pulg.
- Agujero Diámetro3-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio3.780 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial32200 lbf
- Capacidad de carga estática radial24000 lbf
- Cojinete de repuestoUC318-56
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCCJO300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250276417