Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8125 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.693 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6020 lbf
- Capacidad de carga estática radial3370 lbf
- Cojinete de repuestoUC306-19
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFU300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250326150