Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.9375 pulg.
- Bore Diameter1-1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.693 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7530 lbf
- Capacidad de carga estática radial4320 lbf
- Cojinete de repuestoUK307+HS2307
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKF300+HS2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250212811
Descripción general
Descripción del fabricante
UKF307+HS2307 1-1/8 4-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad