Motion
UKF313+HS2313

AMI Bearings
UKF313+HS2313

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), para servicios pesados, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03765981
No. Fabricante UKF313+HS2313
Precio784.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UKF313+HS2313

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), para servicios pesados, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03765981
No. Fabricante UKF313+HS2313
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
Precio784.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.5313 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.559 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UK313+HS2313
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UKF300+HS2000
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250272167

Descripción general

Descripción del fabricante
UKF313+HS2313 2-3/8 4-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo