Motion
UKFX05+HE2305

AMI Bearings
UKFX05+HE2305

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03765987
No. Fabricante UKFX05+HE2305
Precio169.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UKFX05+HE2305

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03765987
No. Fabricante UKFX05+HE2305
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
Precio169.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.378 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UKX05+HE2305
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UKFX00+HE2000
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250135486

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFX05+HE2305 3/4 4-BOLT FLG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo