Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio2.563 pulg.
- Longitud total Diámetro7.6250 pulg.
- Diámetro del piloto5.500 pulg.
- Separación de la unidad1.996 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial12900 lbf
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Cojinete de repuestoUC213-40C4HR5
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCS200C4HR5
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250250738