Motion
UCFCX11-36

AMI Bearings
UCFCX11-36

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio medio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03765999
No. Fabricante UCFCX11-36
Precio270.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFCX11-36

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio medio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03765999
No. Fabricante UCFCX11-36
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
Su precio$270.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.9844 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.563 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.0938 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-23/32 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8120 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX11-36
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFCX00
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250323265

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCX11-36 2-1/4 CARRO DE FLG PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo