Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro105 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro35 mm
- Longitud a través del orificio42.9 mm
- Longitud total Diámetro127 mm
- Diámetro del piloto85.7 mm
- Separación de la unidad33.4 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2250 kgf
- Capacidad de carga estática radial1260 kgf
- Cojinete de repuestoMUC207
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFCS200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250296088
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCFCS207NP 35MM CARRO DE FLG PILOTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad