Motion
MUCFCS208NP

AMI BEARINGS INC
MUCFCS208NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766014
No. Fabricante MUCFCS208NP
Precio534.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFCS208NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766014
No. Fabricante MUCFCS208NP
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
Su precio$534.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    111 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    49.2 mm
  • Longitud total Diámetro  
    133 mm
  • Diámetro del piloto
    92.1 mm
  • Separación de la unidad
    39.2 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2540 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1460 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC208
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCFCS200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250296095

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFCS208NP 40MM CARRO DE FLG PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron