Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro del cubo63.5 mm
- Longitud a través del orificio31 mm
- Separación de la unidad35.1 mm
- Espaciado vertical del perno22.2 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Cojinete de repuestoUC204
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFB200CE
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250321131