Motion
UKST212+H2312

AMI BEARINGS INC
UKST212+H2312

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 55 mm, carcasa de hierro fundido, collar del manguito adaptador, ranura de 27 mm
Artículo MI #03766111
No. Fabricante UKST212+H2312
Precio441.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKST212+H2312

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 55 mm, carcasa de hierro fundido, collar del manguito adaptador, ranura de 27 mm
Artículo MI #03766111
No. Fabricante UKST212+H2312
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
Precio441.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    193.7 mm
  • Ranura Espaciado  
    101.6 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UKST212+H2312
  • Número de Upc del fabricante
    0808250335152
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKST200+H2000
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250335152

Descripción general

Descripción del fabricante
UKST212+H2312 55MM TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good