Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho1.7188 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro3.3465 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKHR200
- UPC_NO0808250113293