Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio47.60 mm
- Ancho de la base48 mm
- Longitud del centro del perno al centro80 mm
- Tamaño del pernoM14
- Diámetro interno35 mm
- Altura total95 mm
- Longitud total110 mm
- Ancho general50.4 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Cojinete de repuestoUE207FS
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieUEPA200FS
- UPC_NO0808250333165