Motion
KHRRCSM206-17

AMI BEARINGS INC
KHRRCSM206-17

Cartucho de cojinete de bolas - 1-1/16 pulg. de diámetro interior, 2.835 pulg. de diámetro exterior, 1.102 pulg. de ancho de carcasa, goma, collar excéntrico, servicio normal
Artículo MI #03766218
No. Fabricante KHRRCSM206-17
Precio84.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
KHRRCSM206-17

Cartucho de cojinete de bolas - 1-1/16 pulg. de diámetro interior, 2.835 pulg. de diámetro exterior, 1.102 pulg. de ancho de carcasa, goma, collar excéntrico, servicio normal
Artículo MI #03766218
No. Fabricante KHRRCSM206-17
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
Precio84.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/16 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.102 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1-13/32 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8350 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-1/16 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    RCSM206
  • Material de la carcasa
    Goma
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    KHR206-17
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    KHRRCSM200
  • UPC_NO
    0808250315307

Descripción general

Descripción del fabricante
KHRRCSM206-17 1-1/16 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good