Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud a través del orificio2.189 pulg.
- Longitud total Diámetro7.1250 pulg.
- Diámetro del piloto5.000 pulg.
- Separación de la unidad1.531 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6610 lbf
- Cojinete de repuestoUC211-32
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCF200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250204786