Motion
UGFC211-35
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766223
No. Fabricante UGFC211-35
Precio347.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766223
No. Fabricante UGFC211-35
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
Precio347.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.9063 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-13/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.2813 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4-59/64 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-15/64 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG211-35
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UGFC200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250334001

Descripción general

Descripción del fabricante
UGFC211-35 2-3/16 CARRO DE FLG PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron