Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.9375 pulg.
- Ancho de la base2-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.8750 a 5.8750 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-9/16 pulg.
- Altura total5.8750 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- Cojinete de repuestoUC208-25
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPH200
- UPC_NO0808250166961