Motion
BPW205-14
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de hierro maleable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766294
No. Fabricante BPW205-14
Price$61.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de hierro maleable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766294
No. Fabricante BPW205-14
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
Su precio$61.27/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.6875 a 4.1875 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Altura total
    2.7031 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.3438 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B5-14
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    BPW200
  • UPC_NO
    0808250107780

Descripción general

Descripción del fabricante
BPW205-14 7/8 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron