Motion
UCP202-10C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCP202-10C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766319
No. Fabricante UCP202-10C4HR5
Precio110.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCP202-10C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766319
No. Fabricante UCP202-10C4HR5
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
Precio110.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.3750 a 4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Altura total
    2.4375 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC202-10C4HR5
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCP200C4HR5
  • UPC_NO
    0808250116881

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP202-10C4HR5 5/8 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron