Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.9063 pulg.
- Ancho de la base5-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 14.8750 a 16.6250 pulg.
- Tamaño del perno1-1/4
- Diámetro interno4 pulg.
- Altura total11.7031 pulg.
- Longitud total20.6875 pulg.
- Ancho general5.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial46100 lbf
- Capacidad de carga estática radial40200 lbf
- Cojinete de repuestoUK322+HE2322
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+HE2000
- UPC_NO0808250279197