Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio79.40 mm
- Ancho de la base80 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 210 mm a 242 mm
- Tamaño del pernoM14
- Diámetro interno50 mm
- Altura total158 mm
- Longitud total283 mm
- Ancho general80 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6300 kgf
- Capacidad de carga estática radial3900 kgf
- Cojinete de repuestoUC310
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPEU300
- UPC_NO0808250287567