Motion
UELP210NP
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, hierro fundido - Material de protección de níquel, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766425
No. Fabricante UELP210NP
Precio351.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, hierro fundido - Material de protección de níquel, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766425
No. Fabricante UELP210NP
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
Precio351.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    55.60 mm
  • Ancho de la base
    57 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 152 mm a 178 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    113 mm
  • Longitud total
    213 mm
  • Ancho general
    62.1 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2370 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UE210
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UELP200NP
  • UPC_NO
    0808250292622

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP210NP 50MM BLOQUE DE ALMOHADA