Especificaciones
Dimensions
- Bolt Circle Diameter3.5625 pulg.
- Bore Diameter1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-13/32 pulg.
- Overall Length Diameter4.4375 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoKH206-20
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKHTM200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250113231
Descripción general
Descripción del fabricante
KHTM206-20 1-1/4 3-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad