Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro238.10 mm
- Tamaño del pernoM20
- Agujero Diámetro100 mm
- Longitud a través del orificio117.5 mm
- Longitud total Diámetro276.2 mm
- Diámetro del piloto205.7 mm
- Separación de la unidad90.3 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial13700 kgf
- Capacidad de carga estática radial10700 kgf
- Cojinete de repuestoUCX20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCSX00
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250323159