Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Anillo interior Ancho112 mm
- Anillo exterior Ancho64 mm
- Exterior Diámetro260 mm
- Ancho general86 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial21100 kgf
- Capacidad de carga estática radial18900 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300+H2000
- UPC_NO0808250278510
Descripción general
Descripción del fabricante
UK324+H2324 110MM MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad