Motion
UCFC212NPC
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766734
No. Fabricante UCFC212NPC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Brida pilotada 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766734
No. Fabricante UCFC212NPC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    160 mm
  • Tamaño del perno
    M16
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud a través del orificio
    65.1 mm
  • Longitud total Diámetro  
    195 mm
  • Diámetro del piloto
    135 mm
  • Separación de la unidad
    68 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    1 cubierta abierta y junta de contacto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Tipo de carcasa
    Gabinete de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    3700 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC212
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFC200NPC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250322176

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC212NPC 60MM CARRO DE FLG PILOTO